Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
8O179558
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
Continental Universele slang UNITRIX 60 binnen D 13 mm wanddikte 4 mm lengte 50 m
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
8O179558
Wanddikte (mm)
4
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
55
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Materiaal buitenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
4
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
55
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Materiaal buitenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Static wire
Nee
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
60
Elektrisch geleidende binnenwand
Ja
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Overig
Merken
Continental
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O179558
EAN
4045998019036
UBB
500583558308
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
5000031276