Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
9T035947
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
Continental persluchtslang AIR TRIX binnen D 25 mm buiten D 39 mm lengte 40 m zwart SBR
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
9T035947
Wanddikte (mm)
7
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
185
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
SBR
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
7
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
185
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
SBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Static wire
Nee
Nom. diameter
1 inch (25)
Min. barstdruk (bar)
40
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Zwart
Merken
Continental
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T035947
EAN
4045998177958
UBB
500583993661
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
5000051867