Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
6I400154
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
Continental persluchtslang AIR TRIX binnen D 13 mm buiten D 23 mm lengte 40 m zwart SBR
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
6I400154
Wanddikte (mm)
5
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
80
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
SBR
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
5
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
80
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
SBR
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Static wire
Nee
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
40
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Zwart
Merken
Continental
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6I400154
EAN
4045998177927
UBB
500582777784
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
5000051864