text.skipToContent text.skipToNavigation

Contactborgring, middel NF E25-511 Verenstaal ZinkFlake


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Type nr. medium
Gewicht per stuk (g) 6.2
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Type nr. medium
Gewicht per stuk (g) 6.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(min.) 12.4
d2(js 15) 27
h (max.) 3.1
s 1.8

Normeringen

NF E25-511

Artikelnummers

Artikelnummer 37284.120.001
EAN 8717077039452
UBB 500723144415
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.