text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stiftverbinder 60mm² Ø 11,5mm 10 stuks 10 stuks


Artikelnummer 7H043382
Materiaal Koper
Nom. doorsnede (mm²) 50 - 50
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor lakdraad Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Koper
Nom. doorsnede (mm²) 50 - 50
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor lakdraad Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type Butt Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 7H043382
EAN 8712734043551
UBB 500644348012
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C60-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.