text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische veerring DIN 74361-2 C Verenstaal Elektrolytisch verzinkt M14


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 14
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Merken Fabory
Voor nom. afm. 14
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode

Afmetingen

d6 14.5
d7 26
h6 6

Normeringen

DIN 74361-2C

Artikelnummers

Artikelnummer 72035.140.001
EAN 8717077259782
UBB 500649102638
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.