text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische kerfpen DIN 1471 Roestvaststaal (RVS) A1 4X12MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Gewicht per stuk (g) 1.23
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Gewicht per stuk (g) 1.23
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

c ≈ 0.5
d1 4
d2 ≈ 4.25
D (mm) 4
L (mm) 12
r ≈ 4
Tolerantie h11
V 10.6

Normeringen

DIN 1471
NEN ≈2602
ISO ≈8744

Artikelnummers

Artikelnummer 51585.040.012
EAN 8717077008861
UBB 500634428543
UNSPSC 31163215

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.