Nedtrain Oud
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
Pennen, spieën & bussen
Kerfnagels & -pennen
51585
51585.030.016
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
Conische kerfpen DIN 1471 Roestvaststaal (RVS) A1 3X16MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Gewicht per stuk (g)
0.91
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
3 mm
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Gewicht per stuk (g)
0.91
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
D (mm)
3
L (mm)
16
r ≈
3
Tolerantie
h9
V
6.15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8744
DIN
1471
NEN
≈2602
Artikelnummers
Artikelnummer
51585.030.016
EAN
8717077008816
UBB
500634428055
UNSPSC
31163215
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie