text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische kerfpen DIN 1471 Roestvaststaal (RVS) A1 2X20MM


Referência
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Gewicht per stuk (g) 0.5
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter 2 mm
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Gewicht per stuk (g) 0.5
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode 7318240090

Dimensões

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
L (mm) 20
r ≈ 2
Tolerantie h9
V 2.85

Padrões

NEN ≈2602
DIN 1471
ISO ≈8744

Números do artigo

Referência 51585.020.020
EAN 8717077008762
UBB 500634427552
UNSPSC 31163215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.