Nedtrain Oud
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
Pennen, spieën & bussen
Kerfnagels & -pennen
51585
51585.025.020
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
Conische kerfpen DIN 1471 Roestvaststaal (RVS) A1 2,5X20MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Gewicht per stuk (g)
0.78
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
2.5 mm
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Gewicht per stuk (g)
0.78
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
D (mm)
2.5
L (mm)
20
r ≈
2.5
Tolerantie
h9
V
4.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1471
NEN
≈2602
ISO
≈8744
Artikelnummers
Artikelnummer
51585.025.020
EAN
8717077008779
UBB
500634427636
UNSPSC
31163215
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie