text.skipToContent text.skipToNavigation

Combi-schroef met zaaggleuf en onverliesbare sluitring DIN ≈6900 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5.8 M6X18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 5.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 18 mm
Merken Fabory
Klasse 5.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.27
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
d2 12
h 1.2
k 4
L (mm) 18
n 1.6
P 1
s 10

Normeringen

DIN ≈6900
ISO ≈10644

Artikelnummers

Artikelnummer 24904.060.018
EAN 8715492645852
UBB 951353177664
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.