Combi schroeven met zaaggleuf en sluitring
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
Schroeven
Combi schroeven met zaaggleuf en sluitring
24904
24904.060.012
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
Combi-schroef met zaaggleuf en onverliesbare sluitring DIN ≈6900 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5.8 M6X12
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g)
5.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
d2
12
h
1.2
k
4
L (mm)
12
n
1.6
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10644
DIN
≈6900
Artikelnummers
Artikelnummer
24904.060.012
EAN
8715492645845
UBB
951353177581
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen