Combi schroeven met zaaggleuf en sluitring
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Combi schroeven met zaaggleuf en sluitring
24904
24904.050.018
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
Combi-schroef met zaaggleuf en onverliesbare sluitring DIN ≈6900 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5.8 M5X18
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
18 mm
Merken
Fabory
Klasse
5.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.94
HS- en goederencode
7318158290
Afmetingen
d-D
M5
d2
10
h
1
k
3.5
L (mm)
18
n
1.2
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10644
DIN
≈6900
Artikelnummers
Artikelnummer
24904.050.018
EAN
8715492645838
UBB
951353177417
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen