text.skipToContent text.skipToNavigation

Combi-schroef met zaaggleuf en onverliesbare sluitring DIN ≈6900 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5.8 M5X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 5.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 5.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.98
HS- en goederencode 7318158290

Afmetingen

d-D M5
d2 10
h 1
k 3.5
L (mm) 12
n 1.2
P 0.8
s 8

Normeringen

ISO ≈10644
DIN ≈6900

Artikelnummers

Artikelnummer 24904.050.012
EAN 8715492645821
UBB 951353177334
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.