text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Clip with arrowhead PA6.6 black LC1


Clips met dennenboom en clips met pijlpunt zijn speciaal ontworpen om de clip in een boorgat te bevestigen, om vervolgens kabels of kabelbinders te bevestigen.

Artikelnummer
Kleur
Toon alle
D (mm)
Toon alle diameters
Dikte (mm) 6.5 +/- 0.2
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Gebruikstemperatuur (°C) -40°C tot + 120°C
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
D (mm) 0.7 - 2.0
Dikte (mm) 6.5 +/- 0.2
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Gebruikstemperatuur (°C) -40°C tot + 120°C
Materiaal Kunststof
Met slagvaste bodem Ja
Zon- / warmtewerend Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 0.7
HS- en goederencode
Type Arrowhead

Omschrijving

Clips met dennenboom en clips met pijlpunt zijn speciaal ontworpen om de clip in een boorgat te bevestigen, om vervolgens kabels of kabelbinders te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 56847.010.002
EAN 8725928131477
UBB 500732611792
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 63311071

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.