text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische pen met binnendraad, gehard, geslepen DIN 7979 D Staal 60±2HRC Blank 10X24MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 10.83
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 24 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 10.83
Info
  • De tolerantieklasse van buitendiameter d is m6.
  • De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief afrondingen gemeten.
  • Schacht met licht vlakke of kleine groef naar keuze van de fabrikant.
HS- en goederencode

Afmetingen

c1 ≈ 1
c2 ≈ 3
d1 6
D (mm) 10
L (mm) 24
L1 24
r ≈ 10
t1 10

Normeringen

NF ≈E27-475
DIN 7979-D
ISO ≈8735-A
NEN ≈2464

Artikelnummers

Artikelnummer 39090.100.024
EAN 8715492801357
UBB 950359463839
UNSPSC 31163203

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.