text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische pen met binnendraad, gehard, geslepen DIN 7979 D Staal 60±2HRC Blank 6X22MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 4
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 22 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 4
Info
  • De tolerantieklasse van buitendiameter d is m6.
  • De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief afrondingen gemeten.
  • Schacht met licht vlakke of kleine groef naar keuze van de fabrikant.
HS- en goederencode

Afmetingen

c1 ≈ 0.6
c2 ≈ 2.1
d1 4
D (mm) 6
L (mm) 22
L1 22
r ≈ 6
t1 6

Normeringen

NEN ≈2464
DIN 7979-D
ISO ≈8735-A
NF ≈E27-475

Artikelnummers

Artikelnummer 39090.060.022
EAN 8717077042230
UBB 500644928177
UNSPSC 31163203

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.