Belső mentes csapszeg Din7979
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Pennen, spieën & bussen
Cilindrische pennen
39090
39090.050.010
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
Cilindrische pen met binnendraad, gehard, geslepen DIN 7979 D Staal 60±2HRC Blank 5X10MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
5 mm
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1.1
Info
De tolerantieklasse van buitendiameter d is m6.
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief afrondingen gemeten.
Schacht met licht vlakke of kleine groef naar keuze van de fabrikant.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
c1 ≈
0.5
c2 ≈
1.7
d1
3
D (mm)
5
L (mm)
10
L1
10
r ≈
5
t1
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7979-D
ISO
≈8735-A
NEN
≈2464
NF
≈E27-475
Artikelnummers
Artikelnummer
39090.050.010
EAN
8715494262514
UBB
500501654015
UNSPSC
31163203
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model