Belső mentes csapszeg Din7979
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
Pennen, spieën & bussen
Cilindrische pennen
39090
39090.120.020
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
Cilindrische pen met binnendraad, gehard, geslepen DIN 7979 D Staal 60±2HRC Blank 12X20MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
13.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
12 mm
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
13.5
Info
De tolerantieklasse van buitendiameter d is m6.
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief afrondingen gemeten.
Schacht met licht vlakke of kleine groef naar keuze van de fabrikant.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
c1 ≈
1.2
c2 ≈
3.8
d1
6
D (mm)
12
L (mm)
20
L1
20
r ≈
12
t1
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7979-D
NEN
≈2464
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
Artikelnummers
Artikelnummer
39090.120.020
EAN
8717077042353
UBB
500644929324
UNSPSC
31163203
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen