text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische pen gehard, h6 DIN ≈6325 Staal 60±2HRC Blank 6X10MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • Cilindrische pennen worden hoofdzakelijk toegepast bij gereedschappen, klemsystemen en meetsystemen.
  • De nominale lengte (L1, tolerantieklasse js14) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 10 mm
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • Cilindrische pennen worden hoofdzakelijk toegepast bij gereedschappen, klemsystemen en meetsystemen.
  • De nominale lengte (L1, tolerantieklasse js14) wordt inclusief de afrondingen gemeten.

Afmetingen

D (mm) 6
L (mm) 10
L1 10
L2 1.5
r ≈ 6
z1 ≈ 0.9
z2 ≈ 0.6

Normeringen

NEN ≈2282
NF ≈E27-475
DIN ≈6325
ISO ≈8734-A

Artikelnummers

Artikelnummer 39078.060.010
EAN 8715494032988
UBB 951359011636
UNSPSC 31163203

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.