text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische pen gehard, m6 DIN 6325 Staal 60±2HRC Blank 5X8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 1.2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 1.2
Info
  • Cilindrische pennen worden hoofdzakelijk toegepast bij gereedschappen, klemsystemen en meetsystemen.
  • De nominale lengte (L1, tolerantieklasse js14) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 5
L (mm) 8
L1 8
L2 1.2
r 5
z1 ≈ 0.75
z2 ≈ 0.5

Normeringen

ISO ≈8734-A
NEN ≈2282
DIN 6325
NF ≈E27-475

Artikelnummers

Artikelnummer 39080.050.008
EAN 8715492799265
UBB 950359455348
UNSPSC 31163203

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.