FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pennen, spieën & bussen
Cilindrische pennen
39078
39078.040.024
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
Cilindrische pen gehard, h6 DIN ≈6325 Staal 60±2HRC Blank 4X24MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
2.37
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
4 mm
Lengte
24 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
2.37
Info
Cilindrische pennen worden hoofdzakelijk toegepast bij gereedschappen, klemsystemen en meetsystemen.
De nominale lengte (L1, tolerantieklasse js14) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
4
L (mm)
24
L1
24
L2
1
r ≈
4
z1 ≈
0.6
z2 ≈
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6325
NF
≈E27-475
NEN
≈2282
ISO
≈8734-A
Artikelnummers
Artikelnummer
39078.040.024
EAN
8715492797940
UBB
950359934276
UNSPSC
31163203
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model