FOCAL MEDITECH B.V.
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
Pennen, spieën & bussen
Cilindrische pennen
39078
39078.020.005
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
Cilindrische pen gehard, h6 DIN ≈6325 Staal 60±2HRC Blank 2X5MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
0.11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
2 mm
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
0.11
Info
Cilindrische pennen worden hoofdzakelijk toegepast bij gereedschappen, klemsystemen en meetsystemen.
De nominale lengte (L1, tolerantieklasse js14) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
2
L (mm)
5
L1
5
L2
0.6
r ≈
2
z1 ≈
0.3
z2 ≈
0.18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6325
ISO
≈8734-A
NF
≈E27-475
NEN
≈2282
Artikelnummers
Artikelnummer
39078.020.005
EAN
8715494032667
UBB
951359008434
UNSPSC
31163203
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model