text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische pen DIN 7 m6 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 8X55MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
d1 (m6) 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Gewicht per stuk (g) 22.1
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 55 mm
Merken Fabory
d1 (m6) 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Gewicht per stuk (g) 22.1
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
    • Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
    • d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
HS- en goederencode

Afmetingen

c (max.) 1.2
D (mm) 8
L (mm) 55
r ≈ 8

Normeringen

DIN 7
BS ≈1804-2
ISO ≈2338

Artikelnummers

Artikelnummer 51580.080.055
EAN 8715492297136
UBB 950359490568
UNSPSC 31163203

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.