Synspec B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Pennen, spieën & bussen
Cilindrische pennen
51580
51580.040.018
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
Cilindrische pen DIN 7 m6 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 4X18MM
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
d1 (m6)
4
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Gewicht per stuk (g)
1.83
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
18 mm
Merk
Fabory
d1 (m6)
4
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Gewicht per stuk (g)
1.83
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
HS- en goederencode
7318290090
Afmetingen
c (max.)
0.6
D (mm)
4
L (mm)
18
r ≈
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51580.040.018
EAN
8715492296511
UBB
950359487937
UNSPSC
31163203
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen