text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische pen DIN 7 m6 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 1X6MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
d1 (m6) 1
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Gewicht per stuk (g) 0.038
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1 mm
Lengte 6 mm
Merken Fabory
d1 (m6) 1
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1/A2
Gewicht per stuk (g) 0.038
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
    • Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
    • d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
HS- en goederencode

Afmetingen

c (max.) 0.15
D (mm) 1
L (mm) 6
r ≈ 1

Normeringen

ISO ≈2338
DIN 7
BS ≈1804-2

Artikelnummers

Artikelnummer 51580.010.006
EAN 8715492295927
UBB 950359185721
UNSPSC 31163203

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.