Kerfnagels & -pennen
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
Pennen, spieën & bussen
Kerfnagels & -pennen
51582
51582.080.016
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
Cilindrische kerfpen DIN 1473 Roestvaststaal (RVS) A1 8X16MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Gewicht per stuk (g)
6.74
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
8 mm
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Gewicht per stuk (g)
6.74
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
c ≈
1
d1
8
d2 ≈
8.3
D (mm)
8
f ≈
2.8
L (mm)
16
r ≈
8
Tolerantie
h11
V
40.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8740
NEN
≈2604
DIN
1473
Artikelnummers
Artikelnummer
51582.080.016
EAN
8715494596329
UBB
500633274021
UNSPSC
31163215
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie