text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Roestvaststaal (RVS) A1 2X5MM


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Gewicht per stuk (g) 0.12
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 5 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Gewicht per stuk (g) 0.12
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode

Afmetingen

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
f ≈ 0.9
L (mm) 5
r ≈ 2
Tolerantie h9
V 2.85

Normeringen

DIN 1473
ISO ≈8740
NEN ≈2604

Artikelnummers

Artikelnummer 51582.020.005
EAN 8715492046208
UBB 500696078236
UNSPSC 31163215

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.