text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 2X5MM

Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Specifications

Diameter 2 mm
Lengte 5 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Info
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).

Dimensions

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
f ≈ 0.9
L (mm) 5
r ≈ 2
Tolerantie h9
V 2.85

Standards

NEN ≈2604
ISO ≈8740
DIN 1473

Article numbers

Article number 39730.020.005
EAN 8715492825773
UBB 950359657711
UNSPSC 31163215

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.