text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische drukveer DIN 2095 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 1,5X14,0X40MM


Artículo No.
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Buitendiameter (mm) 14
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 5.56
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter 1.5 mm
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Buitendiameter (mm) 14
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 5.56
Info
  • Veereinden aangelegd, ongeslepen..
HS- en goederencode

Dimensiones

D (mm) 1.5
L (mm) 40
Lo 40

Estándares

DIN 2095
EN 15800

Números de artículo

Artículo No. 17912.164.040
EAN 8715492599858
UBB 950383020225
UNSPSC 31161904

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.