Cilindrische drukveren op lengte
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Cilindrische druk- & trekveren
Cilindrische drukveren op lengte
17912
17912.056.025
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
Cilindrische drukveer DIN 2095 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 0,5X6,5X25MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Buitendiameter (mm)
6.5
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
0.56
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
0.5 mm
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Buitendiameter (mm)
6.5
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
0.56
Info
Veereinden aangelegd, ongeslepen..
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
0.5
L (mm)
25
Lo
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
2095
EN
15800
Artikelnummers
Artikelnummer
17912.056.025
EAN
8715492599445
UBB
950383016025
UNSPSC
31161904
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen