Cilindrische dempers type C
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Dempers
Cilindrische dempers type C
57780
57780.040.040
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
Cilindrische demper type C Staal/natuur rubber Elektrolytisch verzinkt C40/40
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal/natuur rubber
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
C
Gewicht per stuk (g)
100
Info
Dempingsmateriaal natuurrubber 55°/60° Shore.A
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal/natuur rubber
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
C
Gewicht per stuk (g)
100
Info
Dempingsmateriaal natuurrubber 55°/60° Shore.A
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
8
d2
40
H
40
Max. toelaatbare afschuifkracht (N)
250
Max. toelaatbare axiale belasting (N)
650
Wanddikte t
8
Type
40/40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
57780.040.040
EAN
8715494203166
UBB
500505433671
UNSPSC
26101765