Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Schroeven
Machineschroeven
51207
51207.020.004
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
Cilinderschroef met zaaggleuf en kleine kop DIN 920 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X4
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M2
Lengte
4 mm
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.11
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2
Schroefdraadlengte (min.)
6
dk(max.)
2.8
Voldraad als L ≤
8
k (max.)
1.2
L (mm)
4
n
0.3
P
0.4
t (min.)
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
920
Artikelnummers
Artikelnummer
51207.020.004
EAN
8715494124010
UBB
500571729051
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model