text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf en grote kop DIN 921 Staal Blank 5.8 M3X8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 5.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Klasse 5.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode 7318155890

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 9
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 11
k (max.) 1.8
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.9

Normeringen

DIN 921

Artikelnummers

Artikelnummer 24648.030.008
EAN 8717077228023
UBB 500648250651
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.