text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf en grote kop DIN 921 Roestvaststaal (RVS) A1 M6X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 10.25
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 18
dk(max.) 20
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 3.1
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Normeringen

DIN 921

Artikelnummers

Artikelnummer 51208.060.020
EAN 8715494124461
UBB 500571733582
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.