text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf en borst DIN 923 Roestvaststaal (RVS) A1 50 M2,5X1,2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 1.2 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Gewicht per stuk (g) 0.46
Info
  • De ongunstige geometrie van de ondersnijding beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 3.5
d-D M2.5
dk(max.) 6
ds (h9) 3.5
k 1.5
L (mm) 1.2
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.75

Normeringen

DIN 923

Artikelnummers

Artikelnummer 51209.025.001
EAN 8715492028907
UBB 500696143162
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.