text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M4X6

Technické údaje

Diameter M4
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Rozmery

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 7
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 6
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
ISO ≈1207
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Čísla materiálu

Položka č. 24515.040.006
EAN 8715492629159
UBB 950353910108
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.