text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M5X8

Specificaties

Diameter M5
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 8.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.3
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normeringen

ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127
NEN ≈1602

Artikelnummers

Artikelnummer 24510.050.008
EAN 8715492628596
UBB 950353107705
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.