text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 9.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 10
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 40
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Normeringen

NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207

Artikelnummers

Artikelnummer 24402.060.040
EAN 8715492627452
UBB 951353061736
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.