Machineschroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
24520
24520.040.080
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X80
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M4
Lengte
80 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6.92
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
7
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
80
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
BS
≈4183
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.040.080
EAN
8715492630636
UBB
950353117290
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model