Machineschroeven
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
Machineschroeven
24520
24520.030.020
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
20 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
20
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
DIN
84
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.030.020
EAN
8715492630162
UBB
950353113729
UNSPSC
31161504