Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
24520
24520.035.005
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3,5X5
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M3.5
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.79
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3.5
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
6
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
5
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.035.005
EAN
8717077069879
UBB
500645192476
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model