text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3,5X18


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3.5
Lengte 18 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.56
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3.5
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 6
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 18
n 1
P 0.6
t (min.) 1

Normeringen

ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602

Artikelnummers

Artikelnummer 24520.035.018
EAN 8717077069886
UBB 500645192542
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.