Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
24520
24520.025.008
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M2.5
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.422
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2.5
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
4.5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
84
NEN
≈1602
BS
≈4183
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.025.008
EAN
8715492629876
UBB
950353112325
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model