Machineschroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
24500
24500.012.010
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Blank ISO 1207, turned M1,2X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M1.2
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.09
Info
ISO 1207, turned
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M1.2
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
2.3
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1207
Artikelnummers
Artikelnummer
24500.012.010
EAN
8717077224155
UBB
500648420114
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model