text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Blank 4.8 M8X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 13
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 5
L (mm) 10
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Normeringen

DIN 84
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
BS ≈4183
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummers

Artikelnummer 24519.080.010
EAN 8717077265448
UBB 500649344610
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.