text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X5


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 5 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.56
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 5.5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 5
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normeringen

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
BS ≈4183
NEN ≈1602
DIN 84
NF ≈E25-127

Artikelnummers

Artikelnummer 55120.030.005
EAN 8715492334787
UBB 950353299601
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.