text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.868
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 5.5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normeringen

NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183
ISO ≈1207
NEN ≈1602

Artikelnummers

Artikelnummer 55120.030.012
EAN 8715492334824
UBB 950353336817
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.