text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X22


Artículo No.
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M6
Lengte 22 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 6.04
HS- en goederencode 7318155290

Dimensiones

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 10
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 22
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Estándares

ISO ≈1207
NEN ≈1602
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84

Números de artículo

Artículo No. 55120.060.022
EAN 8715494128278
UBB 500571388981
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.