text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.6
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 10
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.9
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Normeringen

NF ≈E25-127
ISO ≈1207
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183

Artikelnummers

Artikelnummer 55120.060.010
EAN 8715492335401
UBB 950353303569
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.